Finimetal - Radiateur Aluminium THAJXS H060 1500W R9010 - 3633150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
largeur - 780 mm
hauteur - 600 mm
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438461558206
Réf. Sonepar
00090155820
Réf. Fournisseur
3633150
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
largeur:
780 mm
hauteur:
600 mm
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


