Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur Aluminium THAJXS H060 2000W R9010 - 3633200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Aluminium THAJXS H060 2000W R9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 940 mm

  • hauteur - 600 mm

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438461558213

Réf. Sonepar

00090155821

Réf. Fournisseur

3633200

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

940 mm

hauteur:

600 mm

Thaj XS, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 940mm, Puissance Électrique 2000W (Blanc RAL9010)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal