Finimetal - Radiateur Aluminium THAJXS H060 500 W R9010 - 3633050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
largeur - 380 mm
hauteur - 600 mm
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438461558176
Réf. Sonepar
00090155817
Réf. Fournisseur
3633050
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
largeur:
380 mm
hauteur:
600 mm
Les Atouts de l'article:
Le modèle Thaj XS, en aluminium, s’inspire de l’élégance innée de l’Orient. Ses lignes simples et pures lui permettent de revendiquer sa place dans toute pièce où vous souhaitez vous relaxer. Il est suffisamment compact pour se glisser dans n’importe quel espace tout en étant assez puissant pour assurer un confort optimal.
Les Atouts de la gamme:
50657632
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


