Non retournable

Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0750 14 UN R9016 R9016 - 34075014

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0750 14 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 729 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1417 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625831

Réf. Sonepar

00090962583

Réf. Fournisseur

34075014

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

729 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1417 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

21.2 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Bar Type DB4, Hauteur 750mm, Largeur 700mm, Puissance 1416 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal