Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0750 22 UN R9016 R9016 - 34075022

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0750 22 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1146 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2226 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625848

Réf. Sonepar

00090962584

Réf. Fournisseur

34075022

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1146 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2226 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

33.3 l

Teolys Archi T Type DB4, Hauteur 750mm, Largeur 1100mm, Puissance 2225 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal