Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0900 14 UN R9016 R9016 - 34090014

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0900 14 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 853 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1665 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625855

Réf. Sonepar

00090962585

Réf. Fournisseur

34090014

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

900 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

853 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1665 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

24.7 l

Teolys Archi T Type DB4, Hauteur 900mm, Largeur 700mm, Puissance 1665 W (Blanc RAL9016)*

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal