Finimetal - Radiateur colonne DB 5-0750 22 UN R9016 R9016 - 35075022

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DB 5-0750 22 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1414 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2746 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625909

Réf. Sonepar

00090962590

Réf. Fournisseur

35075022

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1414 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2746 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

41 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Bar Type DB5, Hauteur 750mm, Largeur 1100mm, Puissance 2746 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal