Finimetal - Radiateur colonne DB 5-0900 14 UN R9016 R9016 - 35090014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 900 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1052 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2055 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149625916
Réf. Sonepar
00090962591
Réf. Fournisseur
35090014
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
900 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1052 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2055 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
30.4 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


