Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DB 5-0900 22 UN R9016 R9016 - 35090022

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DB 5-0900 22 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1654 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3230 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625930

Réf. Sonepar

00090962593

Réf. Fournisseur

35090022

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

900 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1654 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3230 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

47.8 l

Teolys Archi T Type DB5, Hauteur 900mm, Largeur 1100mm, Puissance 3229 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal