Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1800 04 UN R9016 R9016 - 36180004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
longueur - 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 869 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1696 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149624681
Réf. Sonepar
00090962468
Réf. Fournisseur
36180004
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
longueur:
200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
869 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1696 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
19.3 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


