Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1800 05 UN R9016 R9016 - 36180005

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1800 05 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 250 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1091 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2097 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149624698

Réf. Sonepar

00090962469

Réf. Fournisseur

36180005

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

longueur:

250 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1091 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2097 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

24.1 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 1800mm, Largeur 250mm, Puissance 2097 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal