Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1800 07 UN R9016 R9016 - 36180007

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1800 07 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 350 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1381 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2670 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149624711

Réf. Sonepar

00090962471

Réf. Fournisseur

36180007

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

longueur:

350 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1381 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2670 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

33.8 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 1800mm, Largeur 350mm, Puissance 2670 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal