Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2000 05 UN R9016 R9016 - 36200005

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2000 05 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 250 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1214 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2334 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625312

Réf. Sonepar

00090962531

Réf. Fournisseur

36200005

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

longueur:

250 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1214 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2334 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

26.6 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 2000mm, Largeur 250mm, Puissance 2334 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal