Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2500 06 UN R9016 R9016 - 36250006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 2500 mm
longueur - 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1708 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3285 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149625367
Réf. Sonepar
00090962536
Réf. Fournisseur
36250006
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
2500 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1708 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3285 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
39.3 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


