Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2500 07 UN R9016 R9016 - 36250007

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2500 07 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2500 mm

  • longueur - 350 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1931 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3770 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625374

Réf. Sonepar

00090962537

Réf. Fournisseur

36250007

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2500 mm

longueur:

350 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1931 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3770 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

45.9 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 2500mm, Largeur 350mm, Puissance 3770 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal