Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2800 04 UN R9016 R9016 - 36280004

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2800 04 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2800 mm

  • longueur - 200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1370 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2648 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625381

Réf. Sonepar

00090962538

Réf. Fournisseur

36280004

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2800 mm

longueur:

200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1370 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2648 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

29.2 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 2800mm, Largeur 200mm, Puissance 2648 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal