Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2800 05 UN R9016 R9016 - 36280005

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2800 05 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2800 mm

  • longueur - 250 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1701 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3287 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625398

Réf. Sonepar

00090962539

Réf. Fournisseur

36280005

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2800 mm

longueur:

250 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1701 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3287 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

36.5 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 2800mm, Largeur 250mm, Puissance 3287 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal