Finimetal - Radiateur colonne DBV 4-0300 20 UN R9016 R9016 - 34030020

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBV 4-0300 20 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 487 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 912 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625718

Réf. Sonepar

00090962571

Réf. Fournisseur

34030020

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

487 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

912 W

exposant N:

1.23

contenu en eau:

15 l

Teolys Archi B Type DBV4, Hauteur 300mm, Largeur 1000mm, Puissance 911 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal