Finimetal - Radiateur colonne DBV 4-0350 28 UN R9016 R9016 - 34035028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 350 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 773 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1456 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149625763
Réf. Sonepar
00090962576
Réf. Fournisseur
34035028
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
350 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
773 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1456 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
23.6 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


