Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DBV 5-0300 20 UN R9016 R9016 - 35030020

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBV 5-0300 20 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 594 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1120 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625770

Réf. Sonepar

00090962577

Réf. Fournisseur

35030020

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

594 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1120 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

18.6 l

Teolys Archi B Type DBV5, Hauteur 300mm, Largeur 1000mm, Puissance 1120 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal