Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DBV 5-0300 24 UN R9016 R9016 - 35030024

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBV 5-0300 24 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 713 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1344 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625787

Réf. Sonepar

00090962578

Réf. Fournisseur

35030024

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

713 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1344 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

22.4 l

Teolys Archi B Type DBV5, Hauteur 300mm, Largeur 1200mm, Puissance 1344 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal