Finimetal - Radiateur colonne DL 2-0750 10 GS2222 0 - D2075_10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 305 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 577 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149925689

Réf. Sonepar

00090992568

Réf. Fournisseur

D2075_10

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

305 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

577 W

exposant N:

1.251

contenu en eau:

7.9 l

Teolys Horizontal Type D2, Hauteur 750mm, Largeur 500mm, Puissance 577 W (Blanc RAL9016)