Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 2-0750 12 GS2222 0 - D2075_12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 365 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 692 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149698132

Réf. Sonepar

00090969813

Réf. Fournisseur

D2075_12

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

365 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

692 W

exposant N:

1.251

contenu en eau:

9.48 l

Teolys Horizontal Type D2, Hauteur 750mm, Largeur 600mm, Puissance 692 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal