Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 2-0750 14 GS2222 0 - D2075_14

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 426 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 808 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149710636

Réf. Sonepar

00090971063

Réf. Fournisseur

D2075_14

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

426 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

808 W

exposant N:

1.251

contenu en eau:

11.06 l

Teolys Horizontal Type D2, Hauteur 750mm, Largeur 700mm, Puissance 807 W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de l'article:

D’esprit_classique,_il_s’intègre_parfaitement_dans_les_intérieurs_de_style_traditionnel.

Les Atouts de la gamme:

52069637

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal