Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 2-1800 10 UN--22 0 - D2180_10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 674 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1322 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149637551

Réf. Sonepar

00090963755

Réf. Fournisseur

D2180_10

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

674 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1322 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

17.1 l

Teolys Vertical Type D2, Hauteur 1800mm, Largeur 500mm, Puissance 1322 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal