En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 2-1800 12 UN--22 0 - D2180_12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 808 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1586 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149653575

Réf. Sonepar

00090965357

Réf. Fournisseur

D2180_12

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

808 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1586 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

20.52 l

Teolys Vertical Type D2, Hauteur 1800mm, Largeur 600mm, Puissance 1587 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal