Finimetal - Radiateur colonne DL 2-1800 14 UN--22 0 - D2180_14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 943 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1851 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149680809
Réf. Sonepar
00090968080
Réf. Fournisseur
D2180_14
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
943 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1851 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
23.94 l







