Finimetal - Radiateur colonne DL 2-1800 18 UN--22 0 - D2180_18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1213 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2380 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438257275522
Réf. Sonepar
00090727552
Réf. Fournisseur
D2180_18
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1213 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2380 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
30.78 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


