Finimetal - Radiateur colonne DL 2-2000 08 UN--22 0 - D2200_08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
longueur - 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 595 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1174 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149616730
Réf. Sonepar
00090961673
Réf. Fournisseur
D2200_08
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
595 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1174 W
exposant N:
1.329
contenu en eau:
15.04 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


