Finimetal - Radiateur colonne DL 2-2000 14 UN--22 0 - D2200_14

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1042 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2055 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149654626

Réf. Sonepar

00090965462

Réf. Fournisseur

D2200_14

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1042 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2055 W

exposant N:

1.329

contenu en eau:

26.32 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Vertical Type D2, Hauteur 2000mm, Largeur 700mm, Puissance 2056 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal