Non retournable

Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0600 12 GS2222 0 - D3060_12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 410 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 781 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3323930787801

Réf. Sonepar

00090078780

Réf. Fournisseur

D3060_12

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

410 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

781 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

11.4 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Horizontal Type D3, Hauteur 600mm, Largeur 600mm, Puissance 781 W (Blanc RAL9016)

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal