Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0600 16 GS2222 0 - D3060_16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 547 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1042 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149765827

Réf. Sonepar

00090976582

Réf. Fournisseur

D3060_16

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

547 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1042 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

15.2 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Horizontal Type D3, Hauteur 600mm, Largeur 800mm, Puissance 1041 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal