Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0750 12 GS2222 0 - D3075_12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 497 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 953 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149821110

Réf. Sonepar

00090982111

Réf. Fournisseur

D3075_12

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

497 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

953 W

exposant N:

1.275

contenu en eau:

13.8 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Horizontal Type D3, Hauteur 750mm, Largeur 600mm, Puissance 953 W (Blanc RAL9016)

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal