Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0750 16 GS2222 0 - D3075_16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 750 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 662 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1270 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149656774
Réf. Sonepar
00090965677
Réf. Fournisseur
D3075_16
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
662 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1270 W
exposant N:
1.275
contenu en eau:
18.4 l
pays de fabrication:
GRECE
Quelques mots du fabricant :
Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


