Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0750 20 GS2222 0 - D3075_20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 750 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 828 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1588 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149663093
Réf. Sonepar
00090966309
Réf. Fournisseur
D3075_20
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
828 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1588 W
exposant N:
1.275
contenu en eau:
23 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


