Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0900 16 GS2222 0 - D3090_16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 776 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1498 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149663765

Réf. Sonepar

00090000066

Réf. Fournisseur

D3090_16

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

900 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

776 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1498 W

exposant N:

1.288

contenu en eau:

21.44 l

Teolys Horizontal Type D3, Hauteur 900mm, Largeur 800mm, Puissance 1497 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal