Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0900 18 GS2222 0 - D3090_18

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 873 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1685 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149960963

Réf. Sonepar

00090000067

Réf. Fournisseur

D3090_18

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

900 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

873 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1685 W

exposant N:

1.288

contenu en eau:

24.12 l

Teolys Horizontal Type D3, Hauteur 900mm, Largeur 900mm, Puissance 1684 W (Blanc RAL9016)