Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0900 20 GS2222 0 - D3090_20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 970 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1872 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149780639

Réf. Sonepar

00090000068

Réf. Fournisseur

D3090_20

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

900 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

970 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1872 W

exposant N:

1.288

contenu en eau:

26.8 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Horizontal Type D3, Hauteur 900mm, Largeur 1000mm, Puissance 1871 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal