Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0900 24 GS2222 0 - D3090_24

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1163 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2246 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149927201

Réf. Sonepar

00090000070

Réf. Fournisseur

D3090_24

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

900 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1163 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2246 W

exposant N:

1.288

contenu en eau:

32.16 l

Teolys Horizontal Type D3, Hauteur 900mm, Largeur 1200mm, Puissance 2246 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal