Finimetal - Radiateur colonne DL 3-1800 10 UN--22 0 - D3180_10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 900 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1781 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149635502
Réf. Sonepar
00090963550
Réf. Fournisseur
D3180_10
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
900 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1781 W
exposant N:
1.337
contenu en eau:
24.9 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


