Non retournable

Finimetal - Radiateur colonne DL 3-2000 10 UN--22 0 - D3200_10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 994 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1971 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149618420

Réf. Sonepar

00090961842

Réf. Fournisseur

D3200_10

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

994 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1971 W

exposant N:

1.341

contenu en eau:

27.4 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Vertical Type D3, Hauteur 2000mm, Largeur 500mm, Puissance 1971 W (Blanc RAL9016)

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal