Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 3-2000 12 UN--22 0 - D3200_12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1192 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2365 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149618451

Réf. Sonepar

00090961845

Réf. Fournisseur

D3200_12

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1192 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2365 W

exposant N:

1.341

contenu en eau:

32.88 l

Teolys Vertical Type D3, Hauteur 2000mm, Largeur 600mm, Puissance 2365 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal