Finimetal - Radiateur colonne DL 3-2000 16 UN--22 0 - D3200_16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1590 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3154 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149646829
Réf. Sonepar
00090964682
Réf. Fournisseur
D3200_16
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1590 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3154 W
exposant N:
1.341
contenu en eau:
43.84 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


