Finimetal - Radiateur colonne DL 4-0300 40 GS2222 0 - D4030_40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 973 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1824 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149910425
Réf. Sonepar
00090000073
Réf. Fournisseur
D4030_40
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
973 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1824 W
exposant N:
1.23
contenu en eau:
30 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


