Finimetal - Radiateur colonne DL 4-0600 24 GS2222 0 - D4060_24

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1037 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1994 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149655227

Réf. Sonepar

00090000077

Réf. Fournisseur

D4060_24

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1037 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1994 W

exposant N:

1.279

contenu en eau:

30 l

Teolys Horizontal Type D4, Hauteur 600mm, Largeur 1200mm, Puissance 1995 W (Blanc RAL9016)