Finimetal - Radiateur colonne DL 4-0750 12 GS2222 0 - D4075_12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 750 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 626 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1214 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149773648
Réf. Sonepar
00090977364
Réf. Fournisseur
D4075_12
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
626 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1214 W
exposant N:
1.298
contenu en eau:
18 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


