Finimetal - Radiateur colonne DL 4-0750 16 GS2222 0 - D4075_16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 834 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1619 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149658617

Réf. Sonepar

00090965861

Réf. Fournisseur

D4075_16

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

834 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1619 W

exposant N:

1.298

contenu en eau:

24 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Horizontal Type D4, Hauteur 750mm, Largeur 800mm, Puissance 1618 W (Blanc RAL9016)

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal