Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 4-0750 20 GS2222 0 - D4075_20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1043 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2024 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149632556

Réf. Sonepar

00090963255

Réf. Fournisseur

D4075_20

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1043 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2024 W

exposant N:

1.298

contenu en eau:

30 l

Teolys Horizontal Type D4, Hauteur 750mm, Largeur 1000mm, Puissance 2023 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal