Finimetal - Radiateur colonne DL 4-0750 22 GS2222 0 - D4075_22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 750 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1147 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2226 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149656781
Réf. Sonepar
00090965678
Réf. Fournisseur
D4075_22
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1147 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2226 W
exposant N:
1.298
contenu en eau:
33 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


