Finimetal - Radiateur colonne DL 5-0300 20 GS2222 0 - D5030_20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 594 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1120 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149799310

Réf. Sonepar

00090000078

Réf. Fournisseur

D5030_20

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

594 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1120 W

exposant N:

1.241

contenu en eau:

18.6 l

pays de fabrication:

GRECE

Téolys 5-0300 20 Gs2222 0, Puissance: 1120W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal